20X47X10 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 U2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U2 20 X 47 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902
Rubix:3223765
Hersteller:8024


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 20X47X10 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 U2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.125,62 € exkl. MwSt.
/ 210 Stück
1.339,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen