SIM-M12-RS-3WD-3 Steckdosenkabel für Sensoren und Näherungsschalter
SIM Verbindungsleitung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SIM-M12-RS-3WD-3
Rubix:423471
Hersteller:30451
EAN:4052568067465

Produktdetails : SIM-M12-RS-3WD-3 Steckdosenkabel für Sensoren und Näherungsschalter
Verbindungsleitung SIM-M12-RS-3WD-3 für Sensoren und Näherungsschalter. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=<= 45 V, Betriebsspannungsbereich DC=<= 70 V
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Typ | verbindungsleitung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85444290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen