SIM-K-WD-5-PU Steckdosenkabel für Sensoren und Näherungsschalter
SIM Verbindungsleitung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SIM-K-WD-5-PU
Rubix:424073
Hersteller:164254
EAN:4052568073381

Produktdetails : SIM-K-WD-5-PU Steckdosenkabel für Sensoren und Näherungsschalter
Verbindungsleitung SIM-K-WD-5-PU für Sensoren und Näherungsschalter. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 60 V
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 185x91x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 144,5 g |
| Typ | verbindungsleitung |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 85444290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage