Referenzen
Festo:SIM-M12-8GD-2-PU
Rubix:429742
Hersteller:525616
EAN:4052568082888

Produktdetails : SIM-M12-8GD-2-PU Steckdosenleitung
Steckdosenleitung SIM-M12-8GD-2-PU mit elektrischem Anschluss M12x1, 8-polig. Entspricht Norm=EN 61076-2-101, Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Stoßspannungsfestigkeit=0,8 kV
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125,94 g |
|---|---|
| Typ | verbindungsleitung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen