HTD-1600-8M-MM SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO Wickel ContiTech
Silikonfreier Hochleistungszahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD81600COLCXA
Rubix:870143
EAN:4010858053918

Produktdetails : HTD-1600-8M-MM SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO Wickel ContiTech
Silikonfreier Hochleistungszahnriemen mit dehnungsarmen Aramidzugstrang ohne lackbenetzungsstörende Substanzen
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA Wickel ContiTech
Stärken
silikonfrei und lackverträglich, bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.198,40 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
2.616,10 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar