Sicherungsring und Federring Spartex CIRI100, Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 472
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRI100
Rubix:527034
Hersteller:000472.00000.1000.000
EAN:4043952087350


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 106,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN472 J 100X3 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 100 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 106,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 3 mm |
| Norm | din 472 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Außendurchmesser
Select...