Sicherungsring und Federring Spartex CIRE39/100, Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 471
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRE39/100
Rubix:74
Hersteller:000471.00000.9390.000
EAN:4043952085844


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN471 A 39X1.75 FST PH K Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 39 x 1,75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 588 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36,25 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 1,75 mm |
| Norm | din 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,70 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Außendurchmesser
39 mm