Sicherungsring und Federring Seeger Orbis A310-XLS, Innendurchmesser: 293 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
Sicherungsring für Welle
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:A310-XLS
Rubix:519613


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 293 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN471 A 310X6 FST PH Sicherungsring für Wellen
Die Ringe der Ausführung A mit der DIN 471/472 für Wellen und Bohrungen sind die am vielseitigsten anwendbaren Sicherungselemete. Diese Produktgruppe im Sortiment von Seeger gehört zur günstigsten Lösung in Bezug auf Dicke und radialer Breite. Sie überträgt große Axialkräfte vom andrückenden Teil der Maschine auf die entsprechende Nutwand. Selbst bei sehr hohen Drehzahlen können diese besonders vielseitig einsetzbaren Wellenringe in Betrieb genommen werden.
DIN 471 Seeger-Ring für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 293 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.476,40 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
2.946,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Innendurchmesser
293 mm
Außendurchmesser
Select...