Sicherungsring und Federring Seeger Orbis JS35-BLS, Innendurchmesser: 35 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
Sicherungsring für Bohrungen DIN 472
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:JS35-BLS
Rubix:519838


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN472 JS 35X1.75 FST PH Sicherungsring für Bohrungen, schwere Ausführung
Die Ringe der verstärkten Ausführung JS mit der DIN 472 sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt. Im direkten Vergleich zur Regelausführung haben diese Ringe eine größere Dicke und bei den kleinen Abmessungen auch eine größere radiale Breite. Dies ermöglich eine signifikant höhere Aufnahme von Axialkräften.
DIN 472 Seeger-Ring für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 37,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 1,75 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
37,8 mm