DIN5406 MB12 FÜR DIN981 M60X2 A2 Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Sicherungsblech (VA) NN
Siehe technische InformationenReferenzen
Dorfmüller:MB 12 A2
Rubix:120448

Produktdetails : DIN5406 MB12 FÜR DIN981 M60X2 A2 Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Sicherungsblech
Sicherungsblech
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
191,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
