229.03-1.6 Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 1,6 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.03-1,6
Rubix:802431
Hersteller:104919
EAN:4047322238939

Dokumente
Produktdetails : 229.03-1.6 Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 1,6 bar
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 0,2 barFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | gewinde g 1 |
| Verbindung | g 1 |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 26 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
