Referenzen
Fischer:089188
Rubix:2848342
Hersteller:10x140 T
EAN:4006209891889
Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : 10X140 T Sicherheitsschraube
Montagefreundliche Sicherheitsschraube.
10x140 T
Stärken
• Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie
Anwendungen
• Für zulassungsrelevante Anwendungen in Kombination mit fischer Gasbetondübel GB in Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 340x90x67,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3710 g |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Kopfform | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,20 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
145,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage