Referenzen
Fischer:080415
Rubix:2981710
Hersteller:10x140 6-kt
EAN:4006209804155
Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : 10X140 6-KT Sicherheitsschraube
Montagefreundliche Sicherheitsschraube.
10x140 6-kt
Stärken
• Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie
Anwendungen
• Für zulassungsrelevante Anwendungen in Kombination mit fischer Gasbetondübel GB in Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 340x90x67,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4130 g |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Gewindeart | metrisch |
| Kopfform | sechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,82 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
164,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen