Referenzen
Fischer:080405
Rubix:2981704
Hersteller:Sicherheitsschraube 7,0 x 87 6-kt.
EAN:4006209804056




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Länge | 87 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : 7X85 6-KT Sicherheitsschraube
Montagefreundliche Sicherheitsschraube.
• Galvanisch verzinkt
• Hochwertige fischer Qualität
• Ideal für fischer Gasbetondübel GB
• Montagefreundlicher Sechskantkopf
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Funktion:
• Die Sicherheitsschraube garantiert zugelassene Sicherheit in Kombination mit dem fischer Gasbetondübel GB. Beim Eindrehen der Sicherheitsschraube wird der Dübel in den Porenbeton gepresst. Der Dübel hält durch Formschluss
Stärken
• Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie
Anwendungen
• Für zulassungsrelevante Anwendungen in Kombination mit fischer Gasbetondübel GB in Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 280x180x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4882,7 g |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Länge | 87 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Kopfform | sechskant |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
157,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen