Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTFBF4,2X25EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube TFB einseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFBF4,2X25EFA2-50
Rubix:3396932
Hersteller:9132242 25
EAN:4043377131072


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9132 4.2X25 C A2 Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Einweg-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Einweg-Antrieb
Linsensenkkopf-SI Schrauben, Einweg-Antrieb, Blechgewinde A2-50 4,2X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,26 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage