Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTCHCB4X30EFA2, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube TC HC + Stift, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCHCB4X30EFA2
Rubix:3396568
Hersteller:911124 30
EAN:4043377127457


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9111 M4X30 IS2.5 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 4X30 sw 2,5 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Abdruckgröße | sw 2,5 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,60 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm