Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTCHCB10X25EFA2, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube TC HC + Stift, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCHCB10X25EFA2
Rubix:3396539
Hersteller:9111210 25
EAN:4043377128096


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9111 M10X25 IS6 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 10X25 sw 6 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Abdruckgröße | sw 6 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,27 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
58,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm