Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTF8X30TXEFA2, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard

Sicherheitsschraube Nippel, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTF8X30TXEFA2
Rubix:3396861
Hersteller:912328 30
EAN:4043377370594
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9123 M8X30 T40 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN


Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 8X30 tx 40 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normnicht standard
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea2
Abdruckgrößet 40 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,90 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

30 mm

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (53)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an