Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTF8X20TXEFA2, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 20 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF8X20TXEFA2
Rubix:3396859
Hersteller:912328 20
EAN:4043377370570


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9123 M8X20 T40 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 8X20 tx 40 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Abdruckgröße | t 40 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm