Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTF6X20TXEFA2, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 20 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF6X20TXEFA2
Rubix:1665310
Hersteller:912326 20
EAN:4043377132062


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9123 M6X20 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechsrund PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 6X20 tx 30 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Abdruckgröße | t 30 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm