Referenzen
Asecos:ION-ULTRA-90-6
Rubix:3455398
EAN:4054923265264




Produktdetails : 3410010570 Sicherheitsschrank IO90 40559/053/40921
Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-ULTRA-90 Modell IO90.195.120.065.WDAC
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 3 x Steckdosenleiste (), 3 x Fachboden gelocht, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
GS zertifiziert
CE konform
Funktion / Konstruktion
Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
Leichte Handhabung: mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen (AGT)
Komfortabel und sicher: Türen bleiben für die sichere und komfortable Bedienung stehen und schließen nach 10 Sekunden automatisch
Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung.
Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Rauchmelder und zwei Temperatursensoren für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
Link zum Konfigurator:
https://www.asecos-configurator.com/DE/DE/asecos/sichere-batterielagerung/sie-wollen-batterien-laden/io90195120065wdel/4055905341106
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 3 x Steckdosenleiste (), 3 x Fachboden gelocht, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
GS zertifiziert
CE konform
Funktion / Konstruktion
Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
Leichte Handhabung: mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen (AGT)
Komfortabel und sicher: Türen bleiben für die sichere und komfortable Bedienung stehen und schließen nach 10 Sekunden automatisch
Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung.
Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Rauchmelder und zwei Temperatursensoren für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
Link zum Konfigurator:
https://www.asecos-configurator.com/DE/DE/asecos/sichere-batterielagerung/sie-wollen-batterien-laden/io90195120065wdel/4055905341106
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 1953 mm |
|---|---|
| Breite | 1193 mm |
| Anzahl Türen | 2 |
| Tiefe | 650 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13.073,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
15.556,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
