SL 46 ESD S1 W10 GR.43 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe


Sicherheitssandale SL 46 blue 2.0 ESD

Referenzen
atlas:23300 S1 43
rubix:1542753
ean:4043692265018
SL 46 ESD S1 W10 GR.43 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße43
ModellNiedrig
FarbeSchwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL 46 ESD S1 W10 GR.43 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe


Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 26 schwarz/grün, 46 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 43

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
ModellNiedrig
FarbeSchwarz
HauptmaterialAndere
SchutzklasseJa
SicherheitskategorieS1
Sekundäre FarbeBlau
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,50 exkl. MwSt.
/ Paar
94,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std