249.24-S Sicherheitskuppl. NW7,8 Bi-Tec/MS vern. Tülle LW6/2050 l/min

Sicherheitskupplung NW

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:249.24-S
Rubix:1634918
Hersteller:134080
EAN:4047322483612
249.24-S Sicherheitskuppl. NW7,8 Bi-Tec/MS vern. Tülle LW6/2050 l/min
Technische Zusammenfassung
Typsicherheitskupplung nw
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 249.24-S Sicherheitskuppl. NW7,8 Bi-Tec/MS vern. Tülle LW6/2050 l/min


Sicherheitskupplung NW 7,8, Bi-Tec, MS vern., Tülle LW 6, 2050 l/min, Betriebsdruck max. 20 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C. Sicherheits-Entlüftungskupplungen für gasförmige Medien. Kombination von Schiebeventil und Schnellverschlusskupplung. Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu überwinden. Erst wenn die grüne Hülse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es unmöglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehülse wieder in ihre Ausgangsposition gebracht wird, entlüftet sich der Schlauch und der Anschluss kann gelöst werden. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Typsicherheitskupplung nw
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,54 exkl. MwSt.
/ Stück
45,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage