830804 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830804
Rubix:2846712
Hersteller:830804
EAN:0754473443009

Produktdetails : 830804 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
In alle Richtungen ausrichtbar und mit einer klaren, sofort erkennbaren Signalwirkung für Bereiche, in denen der Brandschutz eindeutig gekennzeichnet sein muss, stellt das starre Brady-Schild 830804 einen 90°-Richtungspfeil auf einer festen Polypropylenplatte dar.
Eigenschaften:
Das Schild zeichnet sich dank des Brady-Materials B-7527 durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen sowie eine langfristige Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung aus und bewahrt seine strukturelle Integrität auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Diese Robustheit ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz sowohl in Innenbereichen als auch in geschützten Außenbereichen. Der ISO-Pfeil (Piktogramm A090R) unterstützt eine klare Orientierung und weist gezielt auf eine Brandschutzeinrichtung oder den zugehörigen Zugangsweg hin. Der starke Kontrast zwischen rotem Hintergrund und weißem Pfeil sorgt für eine gute Lesbarkeit, selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die starre Polypropylenoberfläche gewährleistet eine stabile mechanische Festigkeit, auch bei häufigen Reinigungsprozessen. Die quadratische Form erleichtert die visuelle Ausrichtung an Wänden oder Trägermaterialien, während das Fehlen von Befestigungsbohrungen flexible Montagemöglichkeiten und eine anpassbare Positionierung entsprechend der gewünschten Pfeilrichtung erlaubt.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen (Brady-Materialcode B-7527)
• Abmessungen: 200,00 mm (B) × 200,00 mm (H)
• Dicke: 1,55 mm
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: Quadratisch
• Beschreibung des Piktogramms: 90°-Richtungspfeil nach rechts
• Einsatztemperatur: bis 120 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Anzahl der Bohrungen: 0
• Referenz: 830804
• Piktogrammnummer: A090R
Normen:
• ISO 7010 (A090R): Norm zur Definition von Sicherheitszeichen mit standardisierter grafischer Darstellung, um eine einheitliche Verständlichkeit in professionellen Umgebungen sicherzustellen
• REACH SVHC: konform mit dem Status, der das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß der aktuell gültigen Kandidatenliste bestätigt und eine kontrollierte Materialverwendung gewährleistet
Eigenschaften:
Das Schild zeichnet sich dank des Brady-Materials B-7527 durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen sowie eine langfristige Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung aus und bewahrt seine strukturelle Integrität auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Diese Robustheit ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz sowohl in Innenbereichen als auch in geschützten Außenbereichen. Der ISO-Pfeil (Piktogramm A090R) unterstützt eine klare Orientierung und weist gezielt auf eine Brandschutzeinrichtung oder den zugehörigen Zugangsweg hin. Der starke Kontrast zwischen rotem Hintergrund und weißem Pfeil sorgt für eine gute Lesbarkeit, selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die starre Polypropylenoberfläche gewährleistet eine stabile mechanische Festigkeit, auch bei häufigen Reinigungsprozessen. Die quadratische Form erleichtert die visuelle Ausrichtung an Wänden oder Trägermaterialien, während das Fehlen von Befestigungsbohrungen flexible Montagemöglichkeiten und eine anpassbare Positionierung entsprechend der gewünschten Pfeilrichtung erlaubt.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen (Brady-Materialcode B-7527)
• Abmessungen: 200,00 mm (B) × 200,00 mm (H)
• Dicke: 1,55 mm
• Farbe: Weiß auf Rot
• Form: Quadratisch
• Beschreibung des Piktogramms: 90°-Richtungspfeil nach rechts
• Einsatztemperatur: bis 120 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Anzahl der Bohrungen: 0
• Referenz: 830804
• Piktogrammnummer: A090R
Normen:
• ISO 7010 (A090R): Norm zur Definition von Sicherheitszeichen mit standardisierter grafischer Darstellung, um eine einheitliche Verständlichkeit in professionellen Umgebungen sicherzustellen
• REACH SVHC: konform mit dem Status, der das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß der aktuell gültigen Kandidatenliste bestätigt und eine kontrollierte Materialverwendung gewährleistet
Stärken
• Hohe Robustheit des starren Polypropylens, das die strukturelle Integrität des Schildes auch bei witterungsbedingten Einflüssen bewahrt
• Flexible Montage auf unterschiedlichen Untergründen durch den Verzicht auf vorgebohrte Löcher, wodurch eine bedarfsgerechte Ausrichtung des Pfeils möglich ist
• Stabiles Verhalten bei wechselnden Temperaturbedingungen, wodurch Verformungen reduziert und die Lesbarkeit langfristig erhalten bleiben
• Intuitive Leitsignalwirkung durch das ISO-Richtungspiktogramm, das auch in Notsituationen eine schnelle Orientierung unterstützt
• Flexible Montage auf unterschiedlichen Untergründen durch den Verzicht auf vorgebohrte Löcher, wodurch eine bedarfsgerechte Ausrichtung des Pfeils möglich ist
• Stabiles Verhalten bei wechselnden Temperaturbedingungen, wodurch Verformungen reduziert und die Lesbarkeit langfristig erhalten bleiben
• Intuitive Leitsignalwirkung durch das ISO-Richtungspiktogramm, das auch in Notsituationen eine schnelle Orientierung unterstützt
Anwendungen
Instandhaltungsverantwortliche, Sicherheitskoordinatoren, Bediener und Standortverantwortliche setzen dieses Schild ein, um Flucht- und Rettungswege zu strukturieren oder die Sicherheit interner Verkehrswege entsprechend der baulichen Gegebenheiten zu erhöhen. Das Modell 830804 wird überall dort verwendet, wo Brandschutzkennzeichnungen unmittelbar wahrnehmbar sein müssen. Es trägt dazu bei, Personen gezielt zu einer Feuerlöscheinrichtung zu führen, sei es ein Feuerlöscher, ein Wandhydrant, ein Löschschlauch oder ein spezifischer Zugangspunkt.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | square |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
| Bauform | quadratisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
