828687 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor giftigen Stoffen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:828687
Rubix:2846730
Hersteller:828687
EAN:0754473276119


Technische Zusammenfassung
| Modell | pic w016-tri 100-pe-sheet/3 |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : 828687 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor giftigen Stoffen
Das selbstklebende Sicherheitskennzeichen ISO – Warnung vor giftigen Stoffen dient der klaren Kennzeichnung von Bereichen mit gesundheitsgefährdenden Substanzen. Es ergänzt bestehende Arbeitsschutz- und Präventionsmaßnahmen und verbessert die visuelle Gefahrenkommunikation in industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Das selbstklebende Warnschild „Gefahr – Giftige Stoffe“ weist mithilfe des genormten Piktogramms W016 zuverlässig auf toxische Materialien hin. Es wird zur Gefahrenkennzeichnung und zur eindeutigen Identifikation sicherheitsrelevanter Anlagen eingesetzt. Die Gestaltung in Schwarz auf gelbem Hintergrund entspricht den Anforderungen an Warnzeichen und sorgt für eine hohe Signalwirkung. Das laminierte Polyestermaterial gewährleistet eine lange Lebensdauer und verfügt über eine glänzende Oberfläche. Der permanente Acrylatklebstoff ermöglicht eine dauerhafte Haftung auf Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Material: laminiertes Polyester
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Form: Dreieck
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: bis +110 °C
• Mindestgebrauchstemperatur: −40 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: glänzend
Normen:
• Entspricht ISO 7010 und verwendet ein international anerkanntes Sicherheits- und Warnpiktogramm
• REACH-konform gemäß SVHC-Liste vom 17. Januar 2023, frei von besonders besorgniserregenden Stoffen
• Klassifiziert unter UNSPSC-Code 55121606 zur eindeutigen Zuordnung von Sicherheits- und Kennzeichnungsprodukten
Eigenschaften:
Das selbstklebende Warnschild „Gefahr – Giftige Stoffe“ weist mithilfe des genormten Piktogramms W016 zuverlässig auf toxische Materialien hin. Es wird zur Gefahrenkennzeichnung und zur eindeutigen Identifikation sicherheitsrelevanter Anlagen eingesetzt. Die Gestaltung in Schwarz auf gelbem Hintergrund entspricht den Anforderungen an Warnzeichen und sorgt für eine hohe Signalwirkung. Das laminierte Polyestermaterial gewährleistet eine lange Lebensdauer und verfügt über eine glänzende Oberfläche. Der permanente Acrylatklebstoff ermöglicht eine dauerhafte Haftung auf Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Material: laminiertes Polyester
• Materialstärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Form: Dreieck
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: bis +110 °C
• Mindestgebrauchstemperatur: −40 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: glänzend
Normen:
• Entspricht ISO 7010 und verwendet ein international anerkanntes Sicherheits- und Warnpiktogramm
• REACH-konform gemäß SVHC-Liste vom 17. Januar 2023, frei von besonders besorgniserregenden Stoffen
• Klassifiziert unter UNSPSC-Code 55121606 zur eindeutigen Zuordnung von Sicherheits- und Kennzeichnungsprodukten
Stärken
• Hohe Erkennbarkeit von Gefahrenbereichen durch starken Schwarz-Gelb-Kontrast
• Einheitliche Sicherheitskennzeichnung dank ISO-7010-konformem Format
• Einfache und sichere Montage durch permanenten selbstklebenden Acrylatklebstoff
• Hohe Beständigkeit und Langlebigkeit durch temperaturresistentes, laminiertes Polyester
• Einheitliche Sicherheitskennzeichnung dank ISO-7010-konformem Format
• Einfache und sichere Montage durch permanenten selbstklebenden Acrylatklebstoff
• Hohe Beständigkeit und Langlebigkeit durch temperaturresistentes, laminiertes Polyester
Anwendungen
Dieses Sicherheitskennzeichen unterstützt die visuelle Kommunikation von Risiken im Umgang mit gefährlichen und giftigen Stoffen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Industrieanlagen, Lager- und Logistikbereichen, Laboren sowie in allen Arbeitsumgebungen, in denen chemische Produkte verarbeitet oder gelagert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pic w016-tri 100-pe-sheet/3 |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 87 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,16 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage