829723 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:829723
Rubix:2846726
Hersteller:829723
EAN:0754473286576


Technische Zusammenfassung
| Modell | w023 - pericolo: sostanze corrosive |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : 829723 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor ätzenden Stoffen
Das selbstklebende Warnschild „Gefahr – Ätzende Stoffe“ kennzeichnet ein chemisches Risiko eindeutig mithilfe eines genormten Piktogramms. Es verbessert die visuelle Sicherheitskennzeichnung vor Ort und sorgt für eine klare, leicht verständliche Kommunikation in sensiblen Arbeitsbereichen.
Eigenschaften:
Dieses ISO-Sicherheitszeichen von Brady verwendet das Piktogramm W023 zur Kennzeichnung von ätzenden Stoffen. Das dreieckige Warnschild zeigt ein schwarzes Symbol auf gelbem Hintergrund und entspricht damit den gängigen Standards der industriellen Sicherheitskennzeichnung. Das laminierte Polyestermaterial gewährleistet eine hohe Beständigkeit und eine glänzende Oberflächenqualität. Der permanente Acrylatklebstoff ermöglicht eine zuverlässige und dauerhafte Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Form: Dreieck
• Material: laminiertes Polyester
• Stärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Mindestapplikationstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: bis +110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Oberfläche: glänzend
Normen:
• ISO 7010: Entspricht der internationalen Norm zur Vereinheitlichung von Sicherheitszeichen für eine weltweit eindeutige Verständlichkeit
• UNSPSC 55121606: Klassifizierung zur eindeutigen Zuordnung in Beschaffungs- und ERP-Systemen
• REACH SVHC: Frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) gemäß Liste vom 17. Januar 2023
Eigenschaften:
Dieses ISO-Sicherheitszeichen von Brady verwendet das Piktogramm W023 zur Kennzeichnung von ätzenden Stoffen. Das dreieckige Warnschild zeigt ein schwarzes Symbol auf gelbem Hintergrund und entspricht damit den gängigen Standards der industriellen Sicherheitskennzeichnung. Das laminierte Polyestermaterial gewährleistet eine hohe Beständigkeit und eine glänzende Oberflächenqualität. Der permanente Acrylatklebstoff ermöglicht eine zuverlässige und dauerhafte Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Form: Dreieck
• Material: laminiertes Polyester
• Stärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Mindestapplikationstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: bis +110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Oberfläche: glänzend
Normen:
• ISO 7010: Entspricht der internationalen Norm zur Vereinheitlichung von Sicherheitszeichen für eine weltweit eindeutige Verständlichkeit
• UNSPSC 55121606: Klassifizierung zur eindeutigen Zuordnung in Beschaffungs- und ERP-Systemen
• REACH SVHC: Frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) gemäß Liste vom 17. Januar 2023
Stärken
• Deutliche Warnwirkung durch hohen Kontrast von Schwarz auf Gelb
• Schnelle und einfache Montage dank permanentem Acrylatkleber
• Dreieckige Form zur sofortigen Erkennung eines Gefahrenhinweises
• Zuverlässiger Einsatz in einem großen Temperaturbereich
• Schnelle und einfache Montage dank permanentem Acrylatkleber
• Dreieckige Form zur sofortigen Erkennung eines Gefahrenhinweises
• Zuverlässiger Einsatz in einem großen Temperaturbereich
Anwendungen
Dieses Warnschild eignet sich für Arbeitsumgebungen, in denen mit ätzenden chemischen Stoffen umgegangen wird, beispielsweise in Lagerbereichen, an Behältern, Tanks, festen oder mobilen Maschinen sowie in technischen Anlagen. Es wird insbesondere in der chemischen Industrie, der Produktion, der industriellen Instandhaltung und der Wasseraufbereitung eingesetzt, wo eine dauerhaft sichtbare und normgerechte Gefahrenkennzeichnung unerlässlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | w023 - pericolo: sostanze corrosive |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 0,099 mm |
| Breite | 87 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,73 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage