Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Arbeitsschutz
Persönliche Schutzausrüstung
Fußschutz
Sicherheitsschuhe Unisex
Sicherheitsschuhe Unisex
SL 9645 XP BOA ESD S3 W10 GR.42 Halbschuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
SL 9645 XP BOA ESD S3 W10 GR.42 Halbschuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitshalbschuh SL 9645 XP BOA blue 2.0 ESD
Referenzen
atlas:
62600 S3 42
rubix:
2136855
ean:
4043692288666
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße
42
Modell
Hoch
Farbe
Schwarz
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : SL 9645 XP BOA ESD S3 W10 GR.42 Halbschuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 42
Technische Informationen
Attribute
EU Schuhgröße
42
Modell
Hoch
Farbe
Schwarz
Hauptmaterial
Leder
Schutzklasse
Ja
Sekundäre Farbe
Blau
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
103,89
€
exkl. MwSt.
/
Paar
123,63
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (14)
PDF erzeugen