GN312-28-M12-80-E Sicherheits-Spannhebel, schräg, Einrasten durch Drücken

Sicherheits- Spannhebel, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 312-28-M12-80-E
Rubix:353686
Hersteller:GN 312-28-M12-80-E
EAN:4045525170100
GN312-28-M12-80-E Sicherheits-Spannhebel mit Schraube schräg

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes28 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN312-28-M12-80-E Sicherheits-Spannhebel, schräg, Einrasten durch Drücken


Sicherheits-Spannhebel GN 312 werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann. Unbetätigt ist der Hebel nicht mit dem Gewindeeinsatz verbunden, d. h. der Spannhebel lässt sich leichtgängig drehen. Erst durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann. Nach dem ,,Loslassen’’ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht342 g
Durchmesser des Drahtes28 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge80 mm
Höhe53 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
18,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe