MLC500T40-2550 Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC500T40-2550
Rubix:3884237
Hersteller:68000425
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC500T40-2550 Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 40 mm; Schutzfeldhöhe: 2.550 mm; Reichweite: 0 ... 20 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 2.616 mm x 35,4 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
2.802,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3.334,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage