MLC310R20-1350 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC310R20-1350
Rubix:3886922
Hersteller:68091213

Produktdetails : MLC310R20-1350 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 2, IEC/EN 61496
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 1, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 2, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 1.350 mm; Ansprechzeit: 24 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.422,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.692,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
