MLC310R20-750 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC310R20-750
Rubix:3886917
Hersteller:68091207

Produktdetails : MLC310R20-750 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 2, IEC/EN 61496
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 1, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 2, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 750 mm; Ansprechzeit: 14 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 816 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
857,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.019,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
