MLC510R40-1350 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC510R40-1350
Rubix:3885145
Hersteller:68001413
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC510R40-1350 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 40 mm; Schutzfeldhöhe: 1.350 mm; Ansprechzeit: 13 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.828,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.175,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage