GN604.2-44-M6-25-SG Sicherheits-Klemmhebel, Einrasten durch Drücken, Kunststoff
Sicherheits-Klemmhebel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 604.2-44-M6-25-SG
Rubix:358058
Hersteller:GN 604.2-44-M6-25-SG
EAN:4045525567078






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 44 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : GN604.2-44-M6-25-SG Sicherheits-Klemmhebel, Einrasten durch Drücken, Kunststoff
Design und Handhabung des verstellbaren Klemmhebel GN 604.2 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Sicherheits-Klemmhebel GN 604.2 werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann. Unbetätigt ist der Hebel nicht mit dem Gewindeeinsatz verbunden, d.h. der Klemmhebel lässt sich leichtgängig drehen. Erst durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann. Beim dem ,,Loslassen" wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 44 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen