4932430876 Schrauberbit SHOCKWAVE TX20 / 50 mm

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Schraubendreherbits

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932430876
Rubix:3671602
EAN:4002395385386
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößetx20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4932430876 Schrauberbit SHOCKWAVE TX20 / 50 mm





Die SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Zubehörlinie wurde für den Einsatz mit Schlagmaschinen entwickelt und ist nicht nur ideal für schwere Schlaganwendungen, sondern bietet auch eine komplette Systemlösung für alle Bohr- und Befestigungsanforderungen des Anwenders. Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ für verbesserte Verschleißfestigkeit und Passformschutz über die gesamte Lebensdauer des Meißels. SHOCK ZONE™ Geometrie - entwickelt für die Biegung: SHOCK ZONE™ reduziert die Belastung der Spitze, was zu weniger Spitzenbrüchen führt.
Die Kombination aus SHOCK ZONE™ Design und spezieller Wärmebehandlung absorbiert Stöße und ermöglicht es dem Bit, sich elastisch zu biegen. Maßgeschneiderter Stahl - MILWAUKEE® maßgeschneiderte Metallformel macht SHOCKWAVE™ Bits widerstandsfähiger gegen Stoßbelastungen.

Technische Informationen


Attribute
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößetx20
Länge50 mm
2,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage