4932430896 Schrauberbit SHOCKWAVE Hex 5 / 25 mm

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Schraubenbits Sechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932430896
Rubix:3671605
EAN:4002395385584
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4932430896 Schrauberbit SHOCKWAVE Hex 5 / 25 mm





Die SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Zubehörserie wurde für den Einsatz mit Schlagmaschinen entwickelt und ist nicht nur ideal für schwere Schlaganwendungen, sondern bietet auch eine komplette Systemlösung für alle Bohr- und Befestigungsanforderungen des Anwenders. Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ für verbesserte Verschleißfestigkeit und Passformschutz über die gesamte Lebensdauer des Meißels. SHOCK ZONE™ Geometrie - entwickelt, um sich zu biegen: SHOCK ZONE™ reduziert die Belastung der Spitze, was zu weniger Spitzenbrüchen führt.
Die Kombination aus SHOCK ZONE™ Design und spezieller Wärmebehandlung absorbiert Stöße und ermöglicht es dem Bohrer, sich elastisch zu biegen. Maßgeschneiderter Stahl - die spezielle Metallformel von MILWAUKEE® macht SHOCKWAVE™ Bohrer widerstandsfähiger gegen Stöße.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße5 mm
Länge25 mm
1,88 exkl. MwSt.
/ Packung
2,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage