4932430854 Schrauberbit SHOCKWAVE PH2 / 50 mm

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Schraubenbits PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932430854
Rubix:3671598
EAN:4002395385164
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4932430854 Schrauberbit SHOCKWAVE PH2 / 50 mm


Die SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Zubehörlinie wurde für den Einsatz mit Schlagbohrmaschinen entwickelt und ist nicht nur ideal für schwere Schlagschrauberanwendungen, sondern bietet auch eine komplette Systemlösung für alle Bohr- und Befestigungsanforderungen des Anwenders.


Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ für verbesserte Verschleißfestigkeit und Passformschutz über die gesamte Lebensdauer des Bohrers. SHOCK ZONE™ Geometrie - entwickelt, um sich zu biegen: SHOCK ZONE™ reduziert die Belastung der Spitze, was zu weniger Spitzenbrüchen führt.
Die Kombination aus SHOCK ZONE™ Design und spezieller Wärmebehandlung absorbiert Stöße und ermöglicht es dem Bohrer, sich federnd zu biegen. Maßgeschneiderter Stahl - Milwaukee® kundenspezifische Metallformulierung macht SHOCKWAVE™-Bohrer widerstandsfähiger gegen Stoßeinwirkungen.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph2
Länge50 mm
2,25 exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage