Referenzen
Kärcher:1.092-104.0
Rubix:2944200
Hersteller:1.092-104.0
EAN:4039784943117



Dokumente
Produktdetails : 1.092-104.0 SG 4/4 *EU
Der SG 4/4 ist ein kompakter und robuster Dampfreiniger, der dank 4 Bar Dampfdruck mit exzellenter Reinigungsleistung und zertifizierter Desinfektion* überzeugt. Die stufenlose Dampfmengenregulierung und die VapoHydro-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Dampfsättigung ermöglichen eine perfekte Anpassung des Geräts auf die jeweilige Reinigungsaufgabe. Das schnell aufheizende 2-Tank-System kann permanent befüllt werden und erlaubt so langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. Das Gerät verfügt über eine integrierte Temperaturanzeige, arbeitet komplett ohne chemische Zusätze und ist universell einsetzbar. Das umfangreiche Ausstattungspaket umfasst unter anderem 2 Bodendüsen (für abrasive und hygienische Reinigung), ein integriertes Zubehörstaufach, einen integrierten Kabelhaken sowie eine Aufnahme für Rohre zur platzsparenden Lagerung. (* Nach EN 16615, PVC-Boden, Gerät: SG 4/4 (Bodendüse mit Lamellen, 30 cm/s, max. Dampfdruck, min. VapoHydro), Testbakterium: Enterococcus hirae ATCC 10541, Testvirus: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.)
Stärken
• Dauerbetrieb: Das Zwei-Tank-System ermöglicht ein Nachfüllen ohne Arbeitsunterbrechung
• Garantierte Hygiene: Desinfektion ohne chemische Reinigungsmittel, konform mit EN 16615
• Hohe Flexibilität: VapoHydro-Funktion zur Anpassung von Dampf oder Heißwasser je nach Bedarf
• Verbesserte Handhabung: Ergonomischer Griff, integrierte Zubehöraufbewahrung, langes Kabel und geringes Gewicht
• Umweltfreundlich: Reinigung ausschließlich mit Wasser, ohne Reinigungsmittel oder Rückstände
• Garantierte Hygiene: Desinfektion ohne chemische Reinigungsmittel, konform mit EN 16615
• Hohe Flexibilität: VapoHydro-Funktion zur Anpassung von Dampf oder Heißwasser je nach Bedarf
• Verbesserte Handhabung: Ergonomischer Griff, integrierte Zubehöraufbewahrung, langes Kabel und geringes Gewicht
• Umweltfreundlich: Reinigung ausschließlich mit Wasser, ohne Reinigungsmittel oder Rückstände
Anwendungen
Dieser Dampfreiniger eignet sich für eine Vielzahl professioneller Einsatzbereiche, in denen Hygiene und schnelle Einsatzbereitschaft entscheidend sind. Er wird unter anderem in Großküchen, öffentlichen Sanitäranlagen, Laboren, Krankenhäusern, Hotels und Wartungswerkstätten eingesetzt. Dank seiner hohen Wirksamkeit auf harten und weichen Oberflächen können elastische Bodenbeläge, Glasflächen, Textilien und Möbel effizient gereinigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 2300 W |
|---|---|
| Versorgung | 240 V |
| Tank | 2 l |
| Absaugbreite | 320 mm |
| Typ | dampfreiniger |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.103,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.313,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
