MLC500T20-1650-IP-25 Set Sicherheits-Sensor Sender
Set Sicherheits-Sensor Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC500T20-1650-IP-25
Rubix:3887647
Hersteller:544065

Produktdetails : MLC500T20-1650-IP-25 Set Sicherheits-Sensor Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 1.650 mm; Reichweite: 0 ... 12 m; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, 15.000 mm, PVC; Abmessung: 1.700 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.686,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.196,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
