VF 49 P1 36 P71 B5 B3 Schneckengetriebe BONFIGIOLI
Serie VF / W-Getriebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Bonfiglioli:VF49P136P71B5B3
Rubix:2551214
Hersteller:200680241



Produktdetails : VF 49 P1 36 P71 B5 B3 Schneckengetriebe BONFIGIOLI
Die Bonfiglioli-Schneckengetriebe sind unangefochtener Branchenmaßstab. Diese Getriebemotoren enthalten zu gleichem Teilen Technologie, die sich aus der Material- und Verarbeitungsforschung ergibt, Gesamtqualität und allgemein anerkannt konkurrenzfähige Preise. Die Konstruktion gewährleistet absolute Flexibilität und bietet eine Auswahl zwischen zahlreichen Produktkonfigurationen, einstiegs- und befehlsseitig, die alle standardmäßig angeboten werden. Konfigurationen gibt es auch mit Doppelschnecken und einem schrägverzahnten Untersetzungsgetriebe mit oder ohne Drehmomentbegrenzer, für ein komplettes und vielseitiges System.
Anwendungen
Brillante Konstruktion durch Materialforschung und modernste Herstellungsmethoden
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x133x185,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3000 g |
| Übersetzungsverhältnis | 36 |
| Größe | 49 |
| Drehmoment | 88 N.m |
| Gewicht | 3 kg |
| Typ | schneckengetriebe |
| Hohlwellendurchmesser | 14 mm |
| Wellendurchmesser | 16,3 mm |
| Bauform | welle |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Zul. Drehmoment | 88 N.m |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
