Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF8X16EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 963

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFF8X16EFA4-70
Rubix:547425
Hersteller:096348 16
EAN:4043377113146
DIN963 M8X16 A4 Senkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M8X16 A4 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-70 8X16
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 963
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,36 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (409)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an