DIN963 M4X100 A2 Senkschraube mit Schlitz

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFF4X100EFA2-50
Rubix:3384409
Hersteller:096324 100
EAN:4043377282828
DIN963 M4X100 A2 Senkschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M4X100 A2 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A2-50 4X100
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 963
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypschlitz (sl)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,15 exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4