Holzschraube Spartex VBTFF4X70PFA2-50, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 70 mm | Norm: DIN 97
Senkkopf-Holzschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF4X70PFA2-50
Rubix:523603
Hersteller:009724 70
EAN:4043377021472


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN97 4X70 A2 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 4X70
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 97 |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
30,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm