DIN97 4X35 A4 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senkkopf-Holzschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF4X35PFA4-50
Rubix:3385411
Hersteller:009744 35
EAN:4043377022721


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN97 4X35 A4 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschrauben mit Schlitz A4-50 4X35
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,28 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm