DIN97 4.5X45 A2 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senkkopf-Holzschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF4,5X45PFA2-50
Rubix:523483
Hersteller:0097245 45
EAN:4043377021540


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN97 4.5X45 A2 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 4,5X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm