DIN97 4.5X25 A2 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senkkopf-Holzschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF4,5X25PFA2-50
Rubix:523442
Hersteller:0097245 25
EAN:4043377021502


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN97 4.5X25 A2 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 4,5X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm