WN9244 SENKKOPF 4.5X30/18 T20 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze, Teilgewinde
Senkkopf-Holzschrauben mit Bohrspitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFPP4,5X30TXPFA1
Rubix:3397951
Hersteller:9244400645 30/18
EAN:4043377319296


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : WN9244 SENKKOPF 4.5X30/18 T20 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze, Teilgewinde
Holzbauschraube mit Bohrspitze, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze A1 4,5X30/18 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | selbstbohrer |
| Festigkeitsklasse | A1-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
14,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm