ISO15984 4.8X30 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:1598424830
Rubix:3388755
Hersteller:15984248 30
EAN:4043377301031


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO15984 4.8X30 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A2/A2 4,8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,78 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
72,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
30 mm