ISO14586 6.3X80 C T30 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX6,3X80EFA4
Rubix:3388325
Hersteller:14586463 80
EAN:4043377235534
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 6.3X80 C T30 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 6,3X80 TX30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet30
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
67,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
80,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung