ISO14586 6.3X70 C T30 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX6,3X70EFA2
Rubix:561448
Hersteller:14586263 70
EAN:4043377163776
ISO14586 6.3X70 C T30 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 6.3X70 C T30 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 6,3X70 TX30

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet30
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
40,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung