ISO14586 5.5X38 C T25 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX5,5X38EFA4
Rubix:3388295
Hersteller:14586455 38
EAN:4043377235367
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 5.5X38 C T25 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 5,5X38 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
46,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
55,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

38 mm

Material/Verarbeitung